uvex 1 športni čevlji S1P črna širina 12 velikost 35

Št. art.: 6594335
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6594335
EAN/GTIN 4031101732220
Številka proizvajalca 6594335
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Športno oblikovanje se srečuje s prefinjeno funkcionalnostjo: Uvex 1 sport navdušuje s svojim mladostnim, modnim videzom in prvovrstnim udobjem. To zagotavljajo nizka teža, klimatsko optimizirani visokotehnološki materiali in ergonomsko oblikovan podplat. uvex 1 sport - idealen spremljevalec za vsakodnevno delo in še dlje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • moderne, izjemno lahke in prilagodljive varnostne polčevlje S1 PL
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija gornjega dela iz visokotehnološkega materiala
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik
  • velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S1 PL v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito
  • nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 sport
  • Barva (filter): črna
  • Razred zaščite: S1P
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 35
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 sport klima udobno podplatno ležišče
  • Vrhnji material: Tekstil
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 sport
  • Širina: 12