uvex 1 šport beli čevlji S2 bela širina 12 velikost 51

Št. art.: 6580951
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6580951
EAN/GTIN 4031101818023
Številka proizvajalca 6580951
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Linija zaščitnih čevljev uvex 1 sport white združuje športni dizajn, optimalno udobje in prefinjeno funkcionalnost za higienska in živilska delovna področja. Nizka teža, klimatsko optimizirani visokotehnološki materiali in ergonomsko oblikovan podplat iz poliuretana z dvojno gostoto zagotavljajo izjemno udobje uporabnika pri stalni uporabi. Skoraj brezšivni zaključek zgornjega materiala preprečuje, da bi se na občutljivih higienskih območjih naselila nezaželena umazanija. Delovne čevlje je mogoče prati pri 30 °C, prav tako tudi snemljive blazinice za klimatsko udobje. Podplat je odporen proti obrabi in ima zelo dobre protizdrsne lastnosti (oznaka SRC). Na voljo sta različici S2 SRC ESD in S3 SRC ESD popolnoma brez kovin v velikostih 35-52 in širinah 10, 11 in 12. uvex 1 sport white - čisto športno udobje pri hoji za higienska območja, čiste prostore, živilsko industrijo, farmacevtsko industrijo, industrijske kuhinje in gostinstvo.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Sodobni, brez kovinskih delov, izjemno lahek in prilagodljiv varnostni polčevljaj S2
  • Steblo iz hidrofobnega mikrovlakenega materiala, ki se enostavno čisti
  • Število šivov je omejeno na najnujnejše, da se oteži nabiranje nečistoč
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Lahko se pere pri temperaturi do 30 °C
  • Vsi materiali podplatov ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka

Značilnosti udobja

  • Izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko prilagojeni, dihalni materiali
  • Konstrukcija podplata, ki je skoraj brez šivov, za preprečevanje odrgnin
  • Zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • Individualno nastavljivo zapiranje na kavelj in zanko
  • Velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S2 v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • Izpolnjuje ESD-zahteve z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • Ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odličnim blaženjem udarcev in zelo dobrim protizdrsnim učinkom

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 sport white
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): bela
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 sport klima udobno podplatno ležišče
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 sport
  • Širina: 12