Natični obročni ključ 2-17 mm

Št. art.: 657892 2-17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 27,5 mm
Višina h 12,5 mm
Zev ključa 17 mm
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo 14×18 mm
Orodje s funkcijo raglje Ne
Vrsta izdelka Natični obročni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657892 2-17
EAN/GTIN 4062406278212

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
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
    Tip zeva ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico