{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Širina b | 22 mm | |
| Višina h | 14,5 mm | |
| Serija | 725QR | |
| Trajna obremenitev | 40 Nm | |
| Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
| Število zob | 22 | |
| Natično držalo | 9×12 mm | |
| Raglja, dvosmerna | Da | |
| Raglja z izmetačem | Da | |
| Vrsta izdelka | Raglja |
| Številka izdelka | 657590 1-1/4 | |
| EAN/GTIN | 4018754139606 | |
| Številka proizvajalca | 58253004 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |