Čeljustno natično orodje 8 mm

Št. art.: 657323 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina b 18 mm
Višina h 4,5 mm
Zev ključa 8 mm
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo ⌀ 6 mm
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657323 8
EAN/GTIN 4580135821726
Številka proizvajalca SH6DX8

Opis

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Momentni ključ z dvosmerno ragljo: Št. 657320 vel. 2 in 5
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico