{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 12,5 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
| Serija | MANOSKOP® 755R/1 | |
| Celotna dolžina L | 174 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 1,5 Nm - 12,5 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 1 lbfft - 9 lbfft | |
| Masa | 340 g | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Prikazovalnik | analogni | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Pregibna funkcija | ne | |
| Drsna funkcija | ne | |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
| Pomožni kazalec | ne | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 124 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 657300 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4018754096268 | |
| Številka proizvajalca | 50100001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |