Momentni ključ z natično dvosmerno ragljo 20L Nm

Št. art.: 657105 20L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 20 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija MANOSKOP® 730 Quick
Območje vrtilnega momenta 4 Nm - 20 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,5 Nm
Masa 320 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 17,5 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje (mehansko)
Pregibna funkcija ne
Drsna funkcija ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave ne
Pomožni kazalec ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 174 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 191,5 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657105 20L
EAN/GTIN 2050002047174

Opis

Izvedba:

Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljiv prek skale; samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Ohišje in ročaj sta iz čvrste cevi pravokotne oblike. Skali ključa je mogoče justirati. Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja.
Z natično dvosmerno ragljo.
Merske enote: Nm.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.
Hitra nastavitev zateznega momenta z drsnim nastavnim gumbom. Nastavljena vrednost se shrani na ročaju s tipko za utrditev.

Uporaba:

Zaradi hitrega in enostavnega nastavljanja so zlasti primerni za popravila ali manjše serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico