uvex 1 podpora čevlji S3 črna/rdeča širina 10 velikost 42

Št. art.: 6567142
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6567142
EAN/GTIN 4031101798288
Številka proizvajalca 6567142
L-število L01670 2080
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varnostni čevlji uvex 1 v zaščitnih razredih S1 P in S3 optimalno ščitijo in podpirajo človeško telo pri njegovem individualnem gibanju. Na podlagi najnovejših izsledkov fizioloških raziskav in inovativnih tehnologij se zmanjša obremenitev mišično-skeletnega sistema pri delu in optimizira dobro počutje uporabnika varnostnih čevljev. Ergonomska konstrukcija varnostnih čevljev uvex 1 zagotavlja popolno ravnovesje med zaščito in udobjem. Za oblikovanje so značilne jasne linije in minimalizem.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • posebno lahki, vsestranski varnostni polčevlji
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • Sistem BOA® Fit (sestavljen iz vrtljivega zapirala, vrvi in vodil za vrv) za natančno in trajno prileganje

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija gornjega dela iz visokotehnološkega materiala
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen jeziček in ovratnik

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022 + A1:2024 z dodatno oznako za odpornost proti preboju (PL) in zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito
  • medialna in lateralna podpora stopala s pomočjo posebej oblikovanega stranskega okvira – s tem dodatna zaščita pred zvijanjem, stabilizacija in vodenje ter zaščita pred udarci
  • nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 x-tended support
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 42
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • Vrhnji material: mikro semiš
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico