{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.600 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 2.455 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 14.000 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 2.347 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656500 1600 | |
EAN/GTIN | 4000896155316 | |
Številka proizvajalca | 6160-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentni ključ z dvosmerno ragljo 1600 Nm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
1.859,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
1.629,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm |
Pogonski 4-kotnik | 1 | 1 |
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Maksimalni vrtilni moment | 1.600 | 1.600 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±3 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 | 5 |