servisna škatla z momentnim ključem

Št. art.: SP-30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka SP-30
EAN/GTIN 4000896167166
Številka proizvajalca SP-30
L-število L60140 6135
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za momentna ključa 6150 in 6160

Hit: Hiter in edinstven paket storitev za navor
Umeri, popravi - hitro - brez težav - brez letnega

naročila od vašega prodajalca HAZET*
  • NAJBOLJŠE storitve - ″vse v enem paketu″
  • Enkratna nastavitev in kalibracija momentnega ključa HAZET po vaši izbiri
  • Preskusna nalepka in certifikat o kalibraciji ali certifikat o preskusu z določenimi testnimi vrednostmi za momentni ključ
  • Brezplačna dostava in prevoz nazaj v HAZET lastni embalaži za dostavo po paketni storitvi
  • Prilagoditev, kalibracija in popravilo momentnih ključev v 5 delovnih dneh na HAZET, plus
  • Vzdrževanje je bilo izvedeno za zagotovitev dokazljivo enotne kakovosti dela
  • Brezplačno popravilo optičnih signalnih naprav, notranjih delov raglje, vrtljivih ključavnic in prikaza vrednosti navora ključev CLT
  • Pred nadaljnjimi popravili pošljite jasno oceno stroškov.
  • Hitra obdelava zahvaljujoč neposredni povezavi s TOVARNO HAZET
*Velja v: Nemčiji, Avstriji, Češki in Slovaški republiki
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 1 kg