Momentni ključ z dvosmerno ragljo 120 Nm

Št. art.: 656050 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 54,60 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 120 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 409 mm
Območje vrtilnega momenta 20 Nm - 120 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 1 Nm
Masa 1.000 g
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 315 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 656050 120
EAN/GTIN 4045197302229

Opis

Izvedba:

Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljiv preko skale; samodejna sprožitev. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani. Dvosmerna raglja omogoča zatezanje v desno ali levo smer.
Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje želenega zateznega momenta.
Fiksno vgrajena raglja s skoznjim 4-kotnikom − za zatezanje v desno in levo.
Merilne enote: Nm

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrednosti le pri zatezanju v desno: ±3 %.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Umerjanje je mogoče samo pri uporabi zategovanju v desno.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico