{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | E-torc | |
Celotna dolžina L | 615 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 200 Nm | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 2.000 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka; Mejni raztezek; Vztrajnostni vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | Tovarniški standard | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 552 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 577 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655002 200 | |
EAN/GTIN | 4002805935606 | |
Številka proizvajalca | 2958775 |