{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.355 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ± 1 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Območje vrtilnega momenta | 135 Nm - 1.355 Nm | |
Dolžina | 178 mm | |
Premer | 64 mm | |
Dolžina kabla | 1,2 m | |
Masa | 3,2 kg | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
Zunanji 4-kotnik | 1 col | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654910 1355 | |
EAN/GTIN | 856986007065 | |
Številka proizvajalca | IL-1000F-G2 |