Inteligentni stacionarni merilni pretvorniki le USB, Maksimalni vrtilni moment: 0,5Nm

Št. art.: 654389 0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,2
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±0,5
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 0,5 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,2 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±0,5 stopinj
Vmesnik USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 0,05 Nm - 0,5 Nm
Pogonski 6-kotnik 1/4 col

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654389 0,5
EAN/GTIN 2050001941855
Številka proizvajalca NG-TTS50-XU
Proizvajalec/odgovorna oseba n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com

Opis

Izvedba:

Statični senzorji za neposredno priključitev na prenosni, stacionarni ali tablični računalnik so brezkontaktni in se zato ne obrabljajo.
Izredno visoka ločljivost merjenja vrtilnega momenta (1/10000 merilnega območja).
Najmanjša merilna območja od 5 cNm.
Do vel. 20 z 1/4-colskim 6-kotnikom, od vel. 50 s 4-kotnikom.
Z USB-vmesnikom.
Natančnost merjenja ±0,2 %.

Prednosti:

  • Izredno kompaktna izvedba.
  • Inteligentno digitalno merjenje – brez konvencionalne merilne narave.
  • Velika prilagodljivost z različnimi vmesniki: USB, Ethernet za prenos izmerjenih podatkov in ng-Link za priključitev perifernih naprav iz programa n-gineric.
  • Merilno območje do 2 Nm z vgrajeno mehansko zaščito pred preobremenitvijo.

Uporaba:

  • Za natančno merjenje in vijačenje v proizvodnji s 100-odstotnim nadzorom.
  • Za preverjanje in analizo vijačnih zvez.
  • Za kalibriranje in preverjanje vseh vrst ročnih in stacionarnih orodij za vijačenje.

Opomba:

Dobava brez podatkovnega kabla; USB-kabel pod art. 654378.
DAkkS-kalibriranje po ponudbi.