{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 2 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno in levo | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±0,2 % | |
| Točnost merjenja vrtilnega kota | ±0,5 stopinj | |
| Vmesnik | Vmesnik USB | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Merilno območje | 0,2 Nm - 2 Nm | |
| Ločljivost kota | 0,1 stopinj | |
| Pogonski 6-kotnik | 1/4 col | |
| Šestkotni ključ za pogon | 1/4 col |
| Številka izdelka | 654379 2 | |
| EAN/GTIN | 2050001941534 | |
| Številka proizvajalca | NG-ETTR200-XU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.n-gineric.com |