Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 3/4-colski 17 mm

Št. art.: 652300 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 17 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na strani pogona 44 mm
Dolžina 62 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 652300 17
EAN/GTIN 4045197336545

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico