Sklopka za hitro zamenjavo IMPACT, 1/2-colska, Celotna dolžina: 60mm

Št. art.: 651660 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3121
celotna dolžina 60 mm
Zunanji 4-kotnik 1/2 col
Material krommolibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Sklopka za hitro zamenjavo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651660 60
EAN/GTIN 4991644385058
Številka proizvajalca 14444AL
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov