Spojno držalo za udarni vijačnik 3/75

Št. art.: 650009 3/75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.460 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 75 mm
Pogonski profil 6-kotno spojno držalo
Zunanji 4-kotnik 3/8 col
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo da
Vrsta izdelka Spojno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650009 3/75
EAN/GTIN 4062406252359

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika, primerna za udarne in impulzne vijačnike z 1/4-colskimi vpenjali Hex (notranji 6-kotnik). Z vzmetno kroglico in funkcijo sprostitve - spojno držalo zanesljivo drži nasadni ključ.

Uporaba:

Kot vmesni del za pritrditev nasadnih ključev z notranjim 4-kotnikom na strojne vijačnike z vpenjalom za notranji 6-kotnik.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo. Površina brunirana.