• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi Prevleka TiN, 6-kotnik: 7mm

Št. art.: 643333 7
Popust
15,45 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vijačni nastavek
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Skupna dolžina L 140 mm
Zunanji premer D 23 mm
Material kromvanadijevo jeklo; posebno jeklo/posebna zlitina
Primerno za strojno uporabo Ne
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 7 mm
Površina kromirano; prevleka TiN
Standard DIN 3120; DIN 7422
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643333 7
EAN/GTIN 4000896232352
Številka proizvajalca 986SL-7
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Izvedba:

Stebla s prevleko TiN za dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.
Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Uporaba:

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

Standard:

DIN 7422

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.