Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 1/4 col

Št. art.: 643210 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1/4 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643210 1/4
EAN/GTIN 4018754008377
Številka proizvajalca 03450016

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski  1/4 col

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 1/4 col

po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
709 kosov na zalogi
6,45 €
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
720 kosov na zalogi
8,50 €
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 22,7 22,5 22,5
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik 1/2 1/2 1/2
Dolžina 60 60 60
6-kotnik 1/4 1/4 1/4
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ
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
    6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico