{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | vijačni nastavek | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Skupna dolžina L | 60 mm | |
| Material | kromovo legirano jeklo | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 7 mm | |
| Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 22,7 mm | |
| Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim šestkotnikom | ne | |
| Površina | nikelj kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 643200 7 | |
| EAN/GTIN | 4018754006267 | |
| Številka proizvajalca | 03050007 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |