12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 1.1/2 col

Št. art.: 642132 1.1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1.1/2 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 50 mm
Dolžina 50 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642132 1.1/2
EAN/GTIN 4062406310455

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.
Zevi ključev v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico