12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 642129 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.096 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek izdelave kovano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom 8 mm
Zunanji premer, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom 12,5 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3124
Skupna dolžina 38 mm
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 642129 8
EAN/GTIN 4062406061487
Številka proizvajalca 642129 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 12-kotne nasadne ključe GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 642132; HOLEX: art. 642122).