{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Svetla širina | 400 mm | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 9 | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 2,52 m | |
| Vrsta izdelka | lestev za jašek |
| Številka izdelka | 64109 | |
| EAN/GTIN | 4031405641099 | |
| Številka proizvajalca | 064109 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |