TIP 5MT-0.25 IC908 Precizno brušeni, dvostranski 60°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za struženje navojev

Št. art.: 6403304
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6403304
EAN/GTIN 7291075159097
Številka proizvajalca 6403304
L-število L23940 1440

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 5,5 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 5,5 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 5,1 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 1,95 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 13 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 5 niti /″