Digimatski vmesnik DMX-16C 16x Digimatski vhod, serijski D-SUB 9

Št. art.: 63AAA106
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Oznaka proizvajalca Digimatic Interface DMX-16C 16x Digimatic Eingang, Seriell D-SUB 9
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta izdelka podatkovni vmesnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63AAA106
Številka proizvajalca 63AAA106
L-število L40950 572
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

DMX-16/16C so vmesniki za povezavo 16 merilnih instrumentov z izhodom podatkov Digimatic z računalnikom z vmesnikom RS-232C. DMX-16 C ima tudi lastne mikroprocesorje za obdelavo merilnih podatkov. To omogoča hkratno branje in pospeševanje hitrosti obdelave. DMX-16/16C zagotavlja potrebno napajanje in gumb ABS za ničlo za sonde serije 575.

Lastnosti:

  • Dimenzije (ŠxGxV): 225 x 204 x 75
  • Številka starega članka: 011255
  • Hitrost Baud: 9600
  • Opomba: sočasni sprejem podatkov
  • Prenos podatkov: RS-232C
  • podatkovni biti: 8
  • Vnos podatkov: 16 x Digimatic
  • Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
  • Priključek za nožni stikalo: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,32 X 0,23 X 0,11 M
  • paritet: brez
  • Vmesnik: D-SUB 9
  • Stop biti: 1
  • Tip: DMX-16C

Obseg dobave:

V kartonski škatli z omrežnim adapterjem (model CEE).