{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 16 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 10-34 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 510 mm | |
Širina | 294 mm | |
Višina | 61 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×20 | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 637712 6 | |
EAN/GTIN | 4062406061319 |