Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, 6-kotnik: 3mm

Št. art.: 637600 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek izdelave kovano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zunanji premer 17,8 mm
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 3 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromovo legirano jeklo
Površina nikelj kromirano; zaobljen zaključek
Standard DIN 3120
Skupna dolžina 52 mm
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637600 3
EAN/GTIN 4018754002566
Številka proizvajalca 02050003
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.
Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.