Chave de caixa com ponta de 6 faces 3/8 de polegada, Sextavado: 3

N.º do artigo: 637600 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
⌀ no lado de acionamento 17,8 mm
Comprimento 52 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637600 3
EAN/GTIN 4018754002566
Número do fabricante 02050003
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.
Lâmina de aço especial de alta liga, sem revestimento.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.