Komplet izvijačev v držalu 8- kosov 2-10 mm

Št. art.: 6352000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 6352000
EAN/GTIN 4010886635209
Številka proizvajalca 6352000
L-število L60160 347
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
V modrem plastičnem držalu (LDPE)
Hrom-vanadijevo jeklo 61CrSiV5, pocinkano

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Nosilec plastičnega vložka (LDPE)
  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Material: 61CrSiV5
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez