Podaljšek zadnje zaščite iz pocinkanega jekla

Št. art.: 63277
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Standard DIN 18799-1 do 3; DIN EN ISO 14122-1 do 4
Barva srebro
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63277
EAN/GTIN 4031405948600
Številka proizvajalca 063277
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Komplet 1 x stranskega izhodnega ščitnika zadaj, 2 x ščitnik za hrbet
  • Vključuje komplet za namestitev
  • Oporniki dolžine 3 000 mm
  • Za zmanjšanje razdalje med ograjo in hrbtnim ščitom. Če je vodoravna razdalja lestev z zaščito hrbta do ograje manjša od 1 500 mm, so potrebne dodatne zaščitne naprave za zaščito pred padci v skladu z DIN EN ISO 14122-4 in DIN 18799-3

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem