Podaljšek, 1/4 cole, Celotna dolžina: 50mm

Št. art.: 632429 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6.749 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 50 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 632429 50
EAN/GTIN 4062406060589
Številka proizvajalca 632429 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za optimalne zunanje 4-kotnike, ki ustrezajo DIN 3120 A 6,3 z vzmetno kroglico, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.