Pila z rezilom keramična vez 25x3x100 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 6322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6322
EAN/GTIN 9003170063227
Številka proizvajalca 6322
L-število L50140 714
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Keramična pilica za rezilo noža se uporablja za brušenje in honiranje rezil nožev. Posebej primerna je za obdelavo rezil iz HSS in visoko legiranih jekel. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da orodje prilagodite svoji uporabi.

Lastnosti:

  • Oblika: 90FMK PILICA ZA REZILA NOŽEV
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AMITTEL
  • Dimenzija (Š x C x D): 25 x 3 x 100 mm
  • Premer: 25 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 100 mm

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati

Uporaba:

  • Za brušenje in brušenje rezil nožev iz visoko legiranih jekel in HSS