Knife blade file ceramic bonded 25x3x100 mm 89A MEDIUMA240

Réf.: 6322
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 6322
EAN / GTIN 9003170063227
Réf. fabricant 6322
Article hors catalogue L50140 714
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La lime céramique pour lames de couteaux est utilisée pour l’affûtage et l’aiguisage des lames de couteaux. Elle convient particulièrement bien à l’usinage des lames en acier rapide et en acier fortement allié. Grâce aux différentes tailles de grains, vous pouvez choisir votre outil en fonction de votre application.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90FMK LIME POUR LAMES DE COUTEAUX
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 89AMITTEL
  • Dimensions (l x p x h): 25 x 3 x 100 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Epaisseur: 3 mm
  • Alésage: 100 mm

Avantage(s):

  • Candidature individuelle
  • Meilleurs résultats

Utilisation:

  • Pour l’affûtage et l’aiguisage de lames de couteaux en aciers fortement alliés et en HSS.