Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratek TX10

Št. art.: 631813 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
698 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX10
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 2,7 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Izvedba kratek
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631813 TX10
EAN/GTIN 4062406235260

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico