• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

6-kotni vijačni nastavek, 1/4-colski, z okroglo glavo dolgo, 6-kotnik: 3mm

Št. art.: 631745 3
Popust
7,39 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 100 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
z okroglo glavo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631745 3
EAN/GTIN 4045197559791
Številka proizvajalca 631745 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.