• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Dienstag, 26. Mai von 20:00 - 21:00 Uhr, zeitweise nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 631745 3
Rabatt
7,99 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 3 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 100 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631745 3
EAN / GTIN 4045197559791
Herstellernummer 631745 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.