Jedrni vrtalnik TCT s prevleko TiAIN, z držalom QuickIN PLUS

Št. art.: 63130114010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kernbohrer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63130114010
EAN/GTIN 4014586331409
Številka proizvajalca 63130114010
L-število L00010 1541
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

Jedrni vrtalnik TCT s prevleko TiAIN, z držalom QuickIN PLUS; Najdaljša življenjska doba orodja zaradi karbidne prevleke. Odlična zmogljivost rezanja vseh običajnih kovin, 20 % večji napredek pri delu, manjše sile rezanja in podajanja zaradi prevleke TiAlN; metrične mere, globina rezanja 20 mm, vrtanje Ø jekla do 25 mm, vrtanje Ø aluminija do 30 mm.

Lastnosti:

Globina reza 20 mm; Ø vrtalnika 14 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico