HM Ultra 50 Jedrni vrtalnik z navojem FEIN M18 x 6 P1.5

Št. art.: 63127010015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
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
Nazivni ⌀ DC 35 mm
Rezalni material HM
⌀ vrtanja 35 mm
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63127010015
EAN/GTIN 4014586176222
Številka proizvajalca 63127010015
L-število L00010 247
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z navojem FEIN M18 x 6 P1,5
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø vrtalnika 35 mm