6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba 7/16 col

Št. art.: 631022 7/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7/16 col
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 15,9 mm
Dolžina 24,8 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631022 7/16
EAN/GTIN 4062406310745

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico