12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba 5/16 col

Št. art.: 630962 5/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
970 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 5/16 col
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 11,9 mm
Dolžina 24,8 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630962 5/16
EAN/GTIN 4062406310912

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico