Sistemska škatla 3

Št. art.: 630315 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
959 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 226 mm
Zunanja širina 167 mm
Zunanja višina 45 mm
Notranja dolžina 220 mm
Notranja širina 159 mm
Notranja višina 36 mm
Vrsta izdelka Sistemska škatla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630315 3
EAN/GTIN 4045197610874

Opis

Uporaba:

Za vsestransko shranjevanje različnih orodij.