• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Žagin list ″precizno rezanje lesa - classic″, 160x20 Z36 WZ 10° /B

Št. art.: 628659000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
⌀ lista D 160 mm
⌀ izvrtine 20 mm
Primerno za material Holz
Število zob 36
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628659000
EAN/GTIN 4061792173477
Številka proizvajalca 628659000
L-število L01750 2024
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zelo široko področje uporabe pri obdelavi lesa
  • Za čiste rezultate rezanja z vzdolžnimi in prečnimi rezi v mehkem in trdem lesu
  • Primerno za masivni in laminirani les, iverne plošče surove, premazane ali furnirane, MDF, kompozite
  • Za večjo moč, potrebno za krožno žago

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Primerno za: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 10°
  • Debelina rezila stebla: 1,4 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 36
  • Oblika zoba: Orodje