Žagin list ″precizno rezanje lesa - classic″, 254x30 Z48 WZ 5°neg /B

Št. art.: 628656000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 628656000
EAN/GTIN 4061792173446
Številka proizvajalca 628656000
L-število L01750 1859
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zelo širok spekter uporabe pri obdelavi lesa
  • Za čiste rezultate vzdolžnih in prečnih rezov v mehkem in trdem lesu
  • Primeren za masivni in laminirani les, iverne plošče surove, prevlečene ali furnirane, MDF, kompozite
  • Za krožno žago je potrebna večja moč

Lastnosti:

  • Premer x širina reza x izvrtina: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Primerno za: KG 254 m.
  • Material: HW/CT
  • Poševni kot: 5° neg.
  • Debelina rezila stebla: 1,8 mm
  • embalaža: Pretisni omot
  • Število zob: 48
  • Oblika zoba: Orodje