Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 4 mm

Št. art.: 627421 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 130 mm
celotna dolžina 183 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627421 4
EAN/GTIN 3662424074899
Številka proizvajalca 84TZSA.4

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponentni T-ročaj. Steblo z okroglo glavo, iz silicijevega jekla, fosfatirano. T-ročaj, s stranskim nastavkom za notranji 6-kotnik.