Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom prašno lakirani 3 mm

Št. art.: 627382 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 128×11 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina prašno lakirani
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627382 3
EAN/GTIN 7610733283071
Številka proizvajalca PB 2222.L 3 SY

Opis

Izvedba:

Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).
90° za vstavljanje: Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.
100° za delo: Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

Material:

Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico