Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi nikljani 2 mm

Št. art.: 627323 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 102 × 18 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina nikljani
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627323 2
EAN/GTIN 4062406377120

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina nikljana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 627328).
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico