Ključ za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane 2 mm

Št. art.: 626087 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Funkcija držanja Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3
Površina kromirane
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626087 2
EAN/GTIN 4045197954800

Opis

Izvedba:

Vzmetena zadrževalna kroglica iz kakovostnega jekla varno drži nataknjene vijake v vseh položajih, celo pri obrnjenem vijaku. Ta funkcija držanja priredi izvijače v idealno orodje, posebej tam, kjer je vijake treba vstavljati in priviti v globoke, vodoravne, poševno navzgor ali navzdol potekajoče zaprte izvrtine.

Material:

Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico