Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromiran, 6-kotnik: 4mm

Št. art.: 626063 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Dolžina krakov 84×26 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626063 4
EAN/GTIN 7610733218905
Številka proizvajalca 212.4

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Z okroglo glavo za vstavljanje do nagiba 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov