Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 1/4 col

Št. art.: 626039 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1/4 col
Dolžina krakov 96 × 38 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626039 1/4
EAN/GTIN 4045197921840

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete. Površina nikljana.
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
    Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico